Spojka kabelová 250V 3x0,75-2,5mm IP68 (ZS9010)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Mechanické příslušenství / náhradní díly svítidel
  • Kód: 1329925
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: ZS9010
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 1531900010
  • Produktová řada:
  • EAN: 8592920031919
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
157,21
190,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Spojka kabelová 250V 3x0,75-2,5mm IP68 (ZS9010)
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Maximální provozní napětí – 250 V AC. Maximální provozní proud <30 A. Maximální průřez kabelu – 3× 2,5 mm2. Materiál připojovací svorky – poniklovaná mosaz. Materiál těsnění – silikon. Vodotěsný konektor sloužící ke snadnému propojení dvou třížilových vodičů.

Parametry

Výrobce EMOS
Barva Černá
Délka 70 mm
Materiál Plast
Značka EMOS
Zobrazit všechny parametry