Hodiny spínací digitální TR 642 top2 24V Theben
Na objednávku
Popis produktu
Parametry
Cyklový program ANO
Externí programování ANO
GPS ANO
Výrobce Theben
Astro program ANO
Cyklový program ANO
Externí programování ANO
GPS ANO
Výrobce Theben
Astro program ANO
Impulzní program ANO
Prázdninový program ANO
Program 24 h ANO
Provedení kontaktu Přepínací kontakt (NO/NC)
Rezerva chodu v letech 8
Týdenní program ANO
Vedení textu na displeji ANO
Značka Theben
Produktová řada TR
Náhodné spínání ANO
60 minutový program ANO
Přesnost chodu za 1 den 0,5
s
Rádiově řízené (DCF77) ANO
Rádiově řízené ANO
Roční program ANO
Řízené krystalem ANO
S paměťovou kartou ANO
Síťová synchronizace NE
Čítač provozních hodin ANO
Druh napětí pro napájení AC/DC
Frekvence napájecího napětí 50...60
Hz
Napájecí napětí 12...24
V
Počet kanálů 2
Způsob montáže DIN lišta
Nejkratší spínací doba kanál 1 0,016
min
Nejkratší spínací doba kanál 2 0,016
min
Počet míst paměti 800
Automatická změna letního / zimního času ANO
Vhodné pro ruční ovládání ANO
Externí tlačítkový vstup ANO
Spínací předvolba ANO
Jmenovitý spínací proud při 250 V AC 16
A
Bezpotenciálový spínací kontakt ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Šířka v počtu modulových míst 3
Šířka 54
mm
Výška 86
mm
Hloubka 60
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
Kód: 1330765
13 885,78 Kč
16 801,79 Kč vč. DPH
Kód: 9078476
1 309,87 Kč
1 584,94 Kč vč. DPH