Hodiny spínací digitální TR 611 top2 RC 24V Theben
Na objednávku
Popis produktu
Parametry
Cyklový program ANO
Externí programování ANO
GPS ANO
Výrobce Theben
Astro program NE
Cyklový program ANO
Externí programování ANO
GPS ANO
Výrobce Theben
Astro program NE
Impulzní program ANO
Prázdninový program ANO
Program 24 h ANO
Provedení kontaktu Přepínací kontakt (NO/NC)
Rezerva chodu v letech 10
Týdenní program ANO
Vedení textu na displeji ANO
Značka Theben
Produktová řada TR
Náhodné spínání NE
60 minutový program ANO
Přesnost chodu za 1 den 0,25
s
Rádiově řízené (DCF77) ANO
Rádiově řízené NE
Roční program NE
Řízené krystalem ANO
S paměťovou kartou ANO
Síťová synchronizace NE
Čítač provozních hodin ANO
Druh napětí pro napájení AC/DC
Frekvence napájecího napětí 50...60
Hz
Napájecí napětí 12...24
V
Počet kanálů 1
Způsob montáže DIN lišta
Nejkratší spínací doba kanál 1 0,016
min
Počet míst paměti 56
Automatická změna letního / zimního času ANO
Vhodné pro ruční ovládání ANO
Externí tlačítkový vstup ANO
Spínací předvolba ANO
Jmenovitý spínací proud při 250 V AC 16
A
Bezpotenciálový spínací kontakt ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Šířka v počtu modulových míst 2
Šířka 35
mm
Výška 90
mm
Hloubka 60
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
Kód: 9078476
1 309,87 Kč
1 584,94 Kč vč. DPH