Hodiny spínací digitální TR 609 top2 S Theben
Na objednávku
Popis produktu
Parametry
Cyklový program ANO
Externí programování ANO
GPS NE
Výrobce Theben
Astro program NE
Cyklový program ANO
Externí programování ANO
GPS NE
Výrobce Theben
Astro program NE
Impulzní program ANO
Prázdninový program ANO
Program 24 h ANO
Provedení kontaktu Spínací kontakt (NO)
Rezerva chodu v letech 10
Týdenní program ANO
Vedení textu na displeji ANO
Značka Theben
Produktová řada TR
Náhodné spínání ANO
60 minutový program ANO
Přesnost chodu za 1 den 0,25
s
Rádiově řízené (DCF77) NE
Rádiově řízené NE
Roční program NE
Řízené krystalem ANO
S paměťovou kartou NE
Síťová synchronizace NE
Čítač provozních hodin ANO
Druh napětí pro napájení AC
Frekvence napájecího napětí 50...60
Hz
Napájecí napětí 230...240
V
Počet kanálů 1
Způsob montáže DIN lišta
Nejkratší spínací doba kanál 1 0,016
min
Počet míst paměti 84
Automatická změna letního / zimního času ANO
Vhodné pro ruční ovládání ANO
Externí tlačítkový vstup ANO
Spínací předvolba ANO
Jmenovitý spínací proud při 250 V AC 16
A
Bezpotenciálový spínací kontakt ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Šířka v počtu modulových míst 1
Šířka 17,5
mm
Výška 85,5
mm
Hloubka 60
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
Kód: 9078476
1 309,87 Kč
1 584,94 Kč vč. DPH