Spínač soumrakový SOU-1 + fotosenzor SKS-100 /UNI

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Soumrakový spínač (na DIN lištu)
  • Kód: 1887147
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 8046
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188180467
  • Produktová řada: SOU
  • EAN: 8595188180467
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 8 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 053,89
1 275,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,71 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spínač soumrakový SOU-1 + fotosenzor SKS-100 /UNI
Skladem 8 ks

Popis produktu

SOU-1 + fotosenzor SKS-100 /UNI Slouží pro ovládání osvětlení na základě úrovně intenzity okolního světla.Používá se ke spínání pouličního a zahradního osvětlení, osvětlení reklam, výloh apod.Úroveň osvětlení sleduje prostřednictvím externího senzoru SKS-100 a spíná výstup podle nastavené úrovně na přístroji.Ovládací vstup pro blokování výstupu, např. spínacími hodinami.Nastavitelná úroveň osvětlení ve dvou rozsazích: 1 - 100 Lx a 100 - 50000 LxNastavitelná časová prodleva 0 – 2 min pro eliminaci krátkodobých výkyvů v osvětlení (světla projíždějících aut, ...).Externí senzor SKS-100 s krytím IP65 uzpůsobený pro montáž na zeď/ do panelu (držák senzoru je součástí SKS-100). Technické parametry Výstup: 1x přepínací, 16 AProvedení: 1-MODULNapájecí napětí (frekvence): AC/DC 12-240 V (AC 50/60 Hz); AC 230 V (50/60 HzFotosenzor: externíNastavitelná intenzita osvětlení: 1 - 50 000 lx (ve 2 rozsazích)Rozměry: 90 x 17.

Parametry

Výrobce ELKO EP
Jmenovitá frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý spínací proud 16 A
Max. spínací proud (cos phi = 0,6) 0 A
Max. zatížení žárovky 1000 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení