Výrobce Schneider Electric
Elektronický výstup NE
Materiál pouzdra Plast
Nucené rozepnutí ANO
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Ostatní
S ukazatelem stavu NE
Spínací funkce s aretací NE
Spínací funkce Mžikový spínač
Typ ovládacího prvku Páka s kladkou
Typ rozhraní Bez
Výška senzoru 94
mm
Značka Schneider Electric
Produktová řada XC Standard
Délka senzoru 30
mm
Okolní provozní teplota -25...70
°C
Jmenovitá provozní proud Ie při DC-13, 125 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 125 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 230 V 3
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 24 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 230 V 0,1
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 24 V 0
A
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů 0
Počet přepínacích kontaktů 0
Počet rozpínacích kontaktů 1
Počet spínacích kontaktů 1
Průměr senzoru 0
mm
Stupeň krytí (IP) IP65
Šířka snímače 30
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Bez
Uspořádání ovládacího prvku Ostatní
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Kabelový vstup metrický