Spínač polohový XCKD čep s ocelovou kladkou /M16x1,5

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polohový spínač
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 689,06
2 043,76 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spínač polohový XCKD čep s ocelovou kladkou /M16x1,5
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

This XCKD compact format (CENELEC EN 50047) limit switch has a steel roller plunger and a Zamak body. This limit switch has a robust Zamak body and head, a modular design allowing easier maintenance and a compact CENELEC EN50047 format. It is ideal for all industrial machines like packaging, materials handling, conveyors, machining, food and beverage. It is fixed on the machine by its body, and has a typical 5 million cycles electrical durability in DC-13 utilization category. It complies with CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508 standards and is also RoHS compliant. Compatible with the well distributed range of common XCK heads, allowing quick replacement in case of damage. Variable composition design allows late modifications on the switch, for example change of connection type or head.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Elektronický výstup NE
Materiál pouzdra Kov
Nucené rozepnutí ANO
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Zobrazit všechny parametry