Spínač polohový v kov.pouzdru XCKM115 Telemecanique

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polohový spínač
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 793,98
2 170,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spínač polohový v kov.pouzdru XCKM115 Telemecanique
Skladem 5 ks

Popis produktu

This XCKM classic format limit switch has a thermoplastic roller lever and a Zamak body. This limit switch has a robust Zamak body, 3 cable entries, a modular design allowing easier maintenance and a classic format. It is IP66 and IK05 impact resistant, making it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is fixed on the machine by its body, and has a typical 5 million cycles electrical durability in DC-13 utilization category. It complies with CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV standards. Compatible with the well distributed range of common XCK heads, allowing quick replacement in case of damage. Variable composition design allows late modifications on the switch, for example change of connection type or head.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Elektronický výstup NE
Materiál pouzdra Kov
Nucené rozepnutí ANO
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Zobrazit všechny parametry