Spínač ovládací, 32A T3-5-8345/V/SVB-SW

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1269822
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: T3-5-8345/V/SVB-SW
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 3172
  • Produktová řada: T
  • EAN: 4015080031727
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 678,53
4 451,02 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,41 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spínač ovládací, 32A T3-5-8345/V/SVB-SW
Na objednávku

Popis produktu

Hlavní spínač, Sortiment: Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Vypínače pro opravy, Označení typu: T3, Funkce STOP: Funkce ZASTAVENÍ, s černou ovládací pákou a blokovacím věncem, 9pólové, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Zadní montáž, Spínací úhel: 90 °, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 32 A, 5 Modul(y), Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 0,65 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 32 A
Zobrazit všechny parametry