Výrobce SIEMENS
Elektronický výstup NE
Materiál pouzdra Plast
Nucené rozepnutí ANO
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Ostatní
S ukazatelem stavu NE
Spínací funkce s aretací NE
Spínací funkce Mžikový spínač
Typ rozhraní Bez
Výška senzoru 33
mm
Značka SIEMENS
Produktová řada SIRIUS 3SE5
Délka senzoru 66
mm
Okolní provozní teplota -25...85
°C
Jmenovitá provozní proud Ie při DC-13, 125 V 0,55
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 24 V 6
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 24 V 3
A
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů 2
Počet přepínacích kontaktů 0
Počet rozpínacích kontaktů 2
Počet spínacích kontaktů 1
Stupeň krytí (IP) IP66/IP67
Stupeň krytí (NEMA) 12
Šířka snímače 50
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Bez
Uspořádání ovládacího prvku Kladkové zdvihátko rovné
Vhodné pro bezpečnostní funkce ANO