Soumrakový spínač vnitřní CCT15285 (2 - 2.000 lx)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Soumrakový spínač (na DIN lištu)
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 583,73
4 336,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,09 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Soumrakový spínač vnitřní CCT15285 (2 - 2.000 lx)
Na objednávku

Popis produktu

IC2000 analogue twilight switch Width of 18mm (2 modules of 9mm) Closing and opening of a contact when brightness decreases, or rises above the selected threshold. Adjustable brightness threshold: 2 to 2000 lux Delivered with indoor switchboard sensor 1 channel output

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitá frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý spínací proud 16 A
Max. spínací proud (cos phi = 0,6) 10 A
Max. zatížení žárovky 2600 W
Zobrazit všechny parametry