Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 44...44
mA
Značka LEDVANCE
Produktová řada SMART+
Výkon zdroje 4,9...4,9
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 470...470
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 470
lm
Světelná účinnost 95
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Svíčka
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice E14
Teplota barvy 2700...6500
K
Barva pouzdra Bílá
Úhel vyzařování 240...240
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 37
mm
Délka 107
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje B12
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 5
kWh
Střední jmenovitá životnost 20000
h
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant ANO
Kompatibilní s Amazon Alexa ANO
Podpora IFTTT k dispozici ANO