SMART ZBGARDEN POLEMINIRGBWEXT FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sloupkové svítidlo
  • Kód: 1847414
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: SMART ZBGARDEN POLEMINIRGBWEXT
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075208636
  • Produktová řada: SMART+
  • EAN: 4058075208636
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
844,83
1 022,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

SMART ZBGARDEN POLEMINIRGBWEXT FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Dekorativní světelné sloupky pro venkovní použití s technologií Zigbee. Vlastnosti produktu: Startovací sadu pro pět sloupů lze snadno rozšířit pomocí sady pro prodloužení na tři sloupy. Řetězy světel s integrovanou funkcí inteligentního osvětlení. Řízení barev RGB. Nastavitelná teplota chromatičnosti přes Tunable White: 2 000…6 500 K. Stmívatelné. Třída ochrany (tyč): IP65. Třída ochrany (zdroj napětí): IP44. Síťový protokol: ZigBee. Životnost: až 20 000 h. Ovládání prostřednictvím kompatibilního systému chytré domácnosti (brána a aplikace) nebo SMART + Switch. Pro plnou funkčnost je nutné přípojení ke kompatibilnímu systému chytré domácnosti (brána a aplikace). Výhody produktu: Snadná instalace a použití. Barevné osvětlení zahrady s chytrými a inteligentními možnostmi ovládání. Pro většinu flexibilních osvětlovacích scén využívá více barev a studené či teplé bílé světlo. Základní sadu lze pomocí rozšířit až na 11 svítících bodů. Kombinuje funkčnost všeobecného osvětlování s osvětlením pro navození atmosféry. Druh použití: Zahrady, balkony a další venkovní prostory. Výbava / příslušenství: Zdroj napájení pouze v základním setu. Ovládání přes aplikaci vyžaduje systém LIGHTIFY (aplikace a brána) nebo jiné kompatibilní řešení pro chytré domy.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Antracit
Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Produktová řada SMART+
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení