Výrobce LEDVANCE
Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Produktová řada SMART+
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Druh napětí AC
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením ANO
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Jmenovité napětí 220...240
V
Leštěný povrch NE
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání NE
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 30000
h
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK05
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Max. výkon systému 20
W
Barva světla Ostatní
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Světelný tok 1260...1260
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1260
lm
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Plynule variabilní
Šířka 125
mm
Výška / hloubka 28
mm
Délka 152
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 3
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 63
lm/W
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant ANO
Kompatibilní s Amazon Alexa ANO