Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 528...528
mA
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka LEDVANCE
Produktová řada STREETLIGHT FLEX
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Způsob montáže Na sloup
Typ předřadníku EVG
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Ohnisková čočka
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 100000
h
Stupeň krytí (IP) IP66
Nastavitelná optika NE
Vhodné pro průměr stožáru 60...60
mm
Rázová pevnost IK08
Třída ochrany II
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -40...50
°C
Dálkové ovládání Bez
S dálkovým ovládáním NE
Řízení konstantního světelného toku NE
S programovým řízením regulace světla NE
Max. výkon systému 110
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 15250
lm
Účinnost svítidla 139
lm/W
Teplota barvy 2700...2700
K
Index podání barev 70-79 (třída 2A)
Šířka 300
mm
Výška / hloubka 90
mm
Délka 617
mm
Typ kabeláže Ukončení
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO