SL AREA SPD SMV 45W765 RV20STGYFS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uliční a parkové svítidlo
  • Kód: 1955692
  • Výrobce: LEDVANCE s.r.o.
  • Označení typu: 4099854030413
  • Značka:
  • Objednací číslo: 4099854030413
  • Produktová řada:
  • EAN: 4099854030413
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 855,75
3 455,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

SL AREA SPD SMV 45W765 RV20STGYFS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Vhodné pro širokou škálu aplikací pouličního a plošného osvětlení. Vlastnosti produktu: Rozložení světla optimalizované pro ulice podobné šířky jako výška sloupu. Včetně čepu, vhodný pro póly o průměru 48…60 mm. Nastavitelný čep pro obostranné instalace a instalace shora. Nastavení úhlu sklonu +/- 30° bez otevření krytu. Vysoká světelná účinnost: až 135 lm/W. Provozní teplota: -30…50 °C. Vysoká přepěťová ochrana: až 10 kV (L/N-PE a L-N). Výhody produktu: Funkční a minimalistický design. Nízké náklady na údržbu a provoz díky dlouhé životnosti LED. 5letá záruka. Druh použití: Venkovní použití (IP66). Silnice třídy M, C a P podle podle EN 13201. Parkoviště. Plošné osvětlení.

Parametry

Výrobce LEDVANCE s.r.o.
Barva pouzdra Šedá
Jmenovitý proud 186...186 mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Hliník
Zobrazit všechny parametry