Výrobce LEDVANCE s.r.o.
Barva pouzdra Šedá
Jmenovitý proud 135...135
mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Bez
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 100...240
V
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Způsob montáže Na sloup
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Ohnisková čočka
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 100000
h
Stupeň krytí (IP) IP66
Nastavitelná optika NE
Vhodné pro průměr stožáru 60...60
mm
Rázová pevnost IK08
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" NE
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -30...50
°C
Dálkové ovládání Bez
S dálkovým ovládáním NE
Řízení konstantního světelného toku NE
S programovým řízením regulace světla NE
S připojovacím kabelem ANO
Délka kabelu 0,5
m
Max. výkon systému 30
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 4050
lm
Účinnost svítidla 135
lm/W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 70-79 (třída 2A)
Výkonový koeficient 0,9
Šířka 172
mm
Výška / hloubka 73
mm
Délka 448
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 3
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Způsob připojení Ostatní
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO
Provoz přes Bluetooth NE