Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Šedá
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka LEDVANCE
Produktová řada STREETLIGHT AREA
Jmenovitý proud 186...186
mA
Materiál pouzdra Hliník
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 100...240
V
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Způsob montáže Na sloup
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání LineSwitch NE
Stmívání vlastním systémem výrobce NE
Stmívání modulací napájecího napětí NE
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání programovatelné NE
Stmívání RF NE
Stmívání Sine Wave Reduction NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání s tlačítkem NE
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Ohnisková čočka
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 70000
h
Stupeň krytí (IP) IP66
Nastavitelná optika NE
Vhodné pro průměr stožáru 60...60
mm
Rázová pevnost IK08
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -30...50
°C
Dálkové ovládání Bez
S dálkovým ovládáním NE
Řízení konstantního světelného toku NE
S programovým řízením regulace světla NE
S připojovacím kabelem ANO
Délka kabelu 0,5
m
Max. výkon systému 45
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 6075
lm
Účinnost svítidla 135
lm/W
Teplota barvy 6500...6500
K
Index podání barev 70-79 (třída 2A)
Šířka 172
mm
Výška / hloubka 73
mm
Délka 448
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 3
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Způsob připojení Ostatní
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO