Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Šedá
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka LEDVANCE
Produktová řada STREETLIGHT AREA
Jmenovitý proud 186...186
mA
Materiál pouzdra Hliník
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 100...240
V
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Způsob montáže Na sloup
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Ohnisková čočka
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 70000
h
Stupeň krytí (IP) IP66
Nastavitelná optika NE
Rázová pevnost IK08
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -30...50
°C
Dálkové ovládání Bez
S dálkovým ovládáním NE
Řízení konstantního světelného toku NE
S programovým řízením regulace světla NE
S připojovacím kabelem ANO
Délka kabelu 0,5
m
Max. výkon systému 45
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 6075
lm
Účinnost svítidla 135
lm/W
Teplota barvy 6500...6500
K
Index podání barev 70-79 (třída 2A)
Šířka 172
mm
Výška / hloubka 73
mm
Délka 448
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 3
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Způsob připojení Ostatní
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO