Skříň Thalassa 89x 89x 54 PLA ABS IP66 IK07

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
128,37
155,33 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Skříň Thalassa 89x 89x 54 PLA ABS IP66 IK07
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

průmyslová skříňka Thalassa TBS s krytem H10. Int je 80 x 80 x 65 mm. Ext je 89 x 89 x 51 mm. Box pro upevnění na stěnu. Nízký plný kryt. Vnější těsnění je plochý šroubovák uchycený šroubovákem. Certifikace je DEMKO, SEMKO, TÜV. odolnost proti požáru 650°. ABS (akrylonitril butadien-styren). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, šedá RAL 7035, třída izolace II. sada 2. Teplota okolí pro uskladnění/provoz je (-15 až 40 °C)/(-25 až 60 °C).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Šedá
Hloubka 54 mm
Jmenovitý proud (In) 0 A
Materiál pouzdra Plast
Zobrazit všechny parametry