Skříň Thalassa 341x 291x128 PLS ABS IP66

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 160,46
1 404,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Skříň Thalassa 341x 291x128 PLS ABS IP66
Na objednávku

Popis produktu

Skříň. ABS IP66 IK07 RAL7035 vnitř.V325Š275H120 vněj.V341Š291H128 nepr.kryt V20. řada: Thalassa - označení výrobku: Thalassa TBS - použití zařízení: víceúčelové - výška: 341 mm - šířka: 291 mm - hloubka: 128 mm - vnitřní výška: 325 mm - vnitřní šířka: 275 mm - vnitřní hloubka: 120 mm - montáž rozvodnice: nástěnná montáž - sestava zařízení: 1 x kryt, 1 x tělo, 4 x kryt šroubu - typ těla: jednodílný odlitek - upevnění krytu: plastové šrouby.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Šedá
Hloubka 128 mm
Materiál pouzdra Plast
Povrchová úprava Bez ošetření
Zobrazit všechny parametry