Skříň nástěnná rozvaděčová NP66-0606025
Na objednávku
Popis produktu
krytí IP66, RAL 7035, vnitřní použití, jednokřídlové dveře, V x Š x H 600 x 600 x 250, montážní panel
Parametry
Výrobce OEZ
Barva Šedá
Hloubka 250
mm
Jmenovitý proud (In) 1600
A
Materiál pouzdra Ocel
Výrobce OEZ
Barva Šedá
Hloubka 250
mm
Jmenovitý proud (In) 1600
A
Materiál pouzdra Ocel
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Rázová pevnost IK10
S montážní deskou ANO
Se zámkem NE
Typ krytu Volitelné
Vhodné pro hromosvod NE
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 600
mm
Značka OEZ
Produktová řada Distri NP66
Číslo RAL 7035
Instalační hloubka 250
mm
Rozšíření možné NE
Stupeň krytí (IP) IP66
Šířka 600
mm
Tloušťka materiálu dveří / víka 1,5
mm
Tloušťka materiálu skříně 2
mm
Transparentní víko / dveře NE
Třída ochrany I
Typ dveří Jednoduché
Způsob montáže Na omítku
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1253711
861,57 Kč
1 042,50 Kč vč. DPH
Kód: 1253713
1 059,73 Kč
1 282,27 Kč vč. DPH
Kód: 1253715
133,54 Kč
161,58 Kč vč. DPH
Kód: 1253718
175,18 Kč
211,97 Kč vč. DPH
Kód: 1253719
1 000,85 Kč
1 211,03 Kč vč. DPH
Kód: 1253720
1 084,15 Kč
1 311,82 Kč vč. DPH
Kód: 1253721
1 194,71 Kč
1 445,60 Kč vč. DPH
Kód: 1253722
1 308,15 Kč
1 582,86 Kč vč. DPH
Kód: 1253723
1 526,42 Kč
1 846,97 Kč vč. DPH
Kód: 1253724
1 665,70 Kč
2 015,50 Kč vč. DPH