Skříň Mi 0400 prázdná průhledné víko 300x600x170mm
Na objednávku
Popis produktu
Skříně pro montáž kombinací energetických spínačů do 630 A nebo jako jednotlivé skříně. Z vysoce kvalitního polykarbonátu s ochrannou izolací. Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní. Kabelové vstupy na všech stěnách skříní přes metrické předlisy nebo montážní příruby. Skříně pro upevnění na stěnu také pomocí vnějších patek nebo s montážními lištami. Prázdná skříň s průhledným víkem. Montážní rozměry š 275 x v 575 x h 150 mm. Pro montáž přístrojů na montážní desku nebo na nosnou lištu DIN. Max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm, při zabudované nosné liště 135 mm. Uzávěry víka otevíratelné pomocí nástroje.
Parametry
Výrobce Hensel
Hloubka 170
mm
Materiál pouzdra Plast
Provedení víka Uzavřené
Rázová pevnost IK08
Výrobce Hensel
Hloubka 170
mm
Materiál pouzdra Plast
Provedení víka Uzavřené
Rázová pevnost IK08
S montážní deskou NE
Se zámkem NE
Typ krytu Kryt
Vhodné pro hromosvod NE
Vhodné pro venkovní použití ANO
Výška 600
mm
Značka Hensel
Produktová řada Enymod Empty
Číslo RAL 7035
Funkční integrita Bez
Instalační hloubka 146
mm
Počet modulů 1
Počet otvorů pro přírubovou desku 6
Počet řad 1
Počet vstupů vedení 50
Rozšíření možné ANO
Stupeň krytí (IP) IP65
Šířka 300
mm
Tloušťka materiálu dveří / víka 3
mm
Tloušťka materiálu skříně 3
mm
Transparentní víko / dveře ANO
Třída ochrany II
Typ dveří Bez
Vnitřní hloubka 146
mm
Způsob montáže Na omítku
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1039679
113,08 Kč
136,83 Kč vč. DPH
Kód: 1052355
3 040,02 Kč
3 678,42 Kč vč. DPH
Kód: 1063054
24 425,09 Kč
29 554,36 Kč vč. DPH
Kód: 1137711
204,19 Kč
247,07 Kč vč. DPH
Kód: 1150086
3 219,70 Kč
3 895,84 Kč vč. DPH
Kód: 1435589
1 280,56 Kč
1 549,48 Kč vč. DPH
Kód: 2015580
12 849,34 Kč
15 547,70 Kč vč. DPH
Kód: 3002220
67,44 Kč
81,60 Kč vč. DPH
Kód: 6017926
1 176,33 Kč
1 423,36 Kč vč. DPH
Kód: 7408382
1 064,43 Kč
1 287,96 Kč vč. DPH