Skříň Mi 0200 prázdná průhledné víko 300x300x170mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
  • Kód: 1026624
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: Mi 0200
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591650010
  • Produktová řada: Enymod Empty
  • EAN: 4012591650010
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 108,99
3 761,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň Mi 0200 prázdná průhledné víko 300x300x170mm
Skladem 3 ks

Popis produktu

Skříně pro montáž kombinací energetických spínačů do 630 A nebo jako jednotlivé skříně. Z vysoce kvalitního polykarbonátu s ochrannou izolací. Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní. Kabelové vstupy na všech stěnách skříní přes metrické předlisy nebo montážní příruby. Skříně pro upevnění na stěnu také pomocí vnějších patek nebo s montážními lištami. Prázdná skříň s průhledným víkem. Montážní rozměry š 275 x v 275 x h 150 mm. Pro montáž přístrojů na montážní desku nebo na nosnou lištu DIN. Max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm, při zabudované nosné liště 135 mm. Uzávěry víka otevíratelné pomocí nástroje.

Parametry

Výrobce Hensel
Hloubka 170 mm
Materiál pouzdra Plast
Provedení víka Uzavřené
Rázová pevnost IK08
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství