Skříň DISTRI 500x400x210 nástěnná IP66 vč. mont.plechu
Na objednávku
Popis produktu
krytí IP66, RAL 7035, vnitřní použití, jednokřídlové dveře, V x Š x H 500 x 400 x 210, montážní panel
Parametry
Výrobce OEZ
Barva Šedá
Hloubka 210
mm
Jmenovitý proud (In) 1600
A
Materiál pouzdra Ocel
Výrobce OEZ
Barva Šedá
Hloubka 210
mm
Jmenovitý proud (In) 1600
A
Materiál pouzdra Ocel
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Rázová pevnost IK10
S montážní deskou ANO
Se zámkem NE
Typ krytu Volitelné
Vhodné pro hromosvod NE
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 500
mm
Značka OEZ
Produktová řada Distri NP66
Číslo RAL 7035
Instalační hloubka 210
mm
Rozšíření možné NE
Stupeň krytí (IP) IP66
Šířka 400
mm
Tloušťka materiálu dveří / víka 1,5
mm
Tloušťka materiálu skříně 2
mm
Transparentní víko / dveře NE
Třída ochrany I
Typ dveří Jednoduché
Způsob montáže Na omítku
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí