Skříň DISTRI 1800x 600x 800 jednokřídlé dveře IP55
Na objednávku
Popis produktu
krytí IP55, jednokřídlové dveře, V x Š x H 1800 x 600 x 800
Parametry
Výrobce OEZ
Barva Šedá
Hloubka 800
mm
Jmenovitý proud (In) 6300
A
Materiál pouzdra Ocel
Výrobce OEZ
Barva Šedá
Hloubka 800
mm
Jmenovitý proud (In) 6300
A
Materiál pouzdra Ocel
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Rázová pevnost IK10
S montážní deskou NE
Se zámkem NE
Typ krytu Volitelné
Vhodné pro hromosvod NE
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 1800
mm
Značka OEZ
Produktová řada Distri QA
Číslo RAL 7035
Instalační hloubka 800
mm
Rozšíření možné ANO
Stupeň krytí (IP) IP55
Šířka 600
mm
Tloušťka materiálu dveří / víka 1,5
mm
Tloušťka materiálu skříně 2
mm
Transparentní víko / dveře NE
Třída ochrany I
Typ dveří Jednoduché
Způsob montáže Podlahová instalace
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 3027991
465,24 Kč
562,94 Kč vč. DPH