Skříň 39146 MAGNA IP65, 600x400x200mm plné dveře

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
  • Kód: 1753541
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 39146
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 39146
  • Produktová řada: MAGNA
  • EAN: 8429760247685
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 769,65
3 351,28 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň 39146 MAGNA IP65, 600x400x200mm plné dveře
Skladem 5 ks

Popis produktu

Univerzální rozvodná plastová skříň MAGNA 39146 ve vyšším krytí IP65, rozměry: 600x400x200mm, součástí skříně je pozinkovaná montážní deska a příslušenství pro montáž na omítku, neprůhledné plné dveře, barva: světle šedá.\nUniverzální rozvodná plastová skříň MAGNA 39146 ve vyšším krytí IP65, rozměry: 600x400x200mm (výška x šířka x hloubka), max. vnitřní rozměry (po osazení mont. desky): 548x352x170mm (výška x šířka x hloubka), IK08, plastová, materiál ABS, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C + 85°C, aplikované normy: EN 62208, balení: 1ks (krabice), součástí balení je pozinkovaná montážní deska a příslušenství pro montáž na omítku, plné dveře - otevírání plastovým trojhranem, hladké boky, schopnost rozptylu tepla: 120W, dokoupitelné příslušenství: kovový zámek 39120, ocelový montážní rám s DIN lištou a modulovým krytem (4x16mod.) I-39146, tyto univerzální skříně MAGNA IP65 se hodí do vlhkého prostředí a do prostředí, kde klasické kovové skříně rychle korodují. Pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku.\n

Parametry

Výrobce Famatel
Barva Šedá
Hloubka 200 mm
Materiál pouzdra Plast
Povrchová úprava Bez ošetření
Zobrazit všechny parametry