Skříň 39145 MAGNA IP65, 500x400x175mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
  • Kód: 1753540
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 39145
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 39145
  • Produktová řada: MAGNA
  • EAN: 8429760247661
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 394,16
2 896,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň 39145 MAGNA IP65, 500x400x175mm
Skladem 3 ks

Popis produktu

Univerzální rozvodná plastová skříň MAGNA 39145 ve vyšším krytí IP65, rozměry: 500x400x175mm, možnost osazení skříně montážním rámem (I-39145) v libovolné výšce - montážní rám není součástí balení, neprůhledné plné dveře, barva: světle šedá.\nUniverzální rozvodná plastová skříň MAGNA 39145 ve vyšším krytí IP65, rozměry: 500x400x175mm (výška x šířka x hloubka), max. vnitřní rozměry (po osazení mont. desky): 453x352x130mm (výška x šířka x hloubka), IK08, plastová, materiál ABS, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C + 85°C, aplikované normy: EN 62208, balení: 1ks (krabice), plné dveře - otevírání plastovým trojhranem, možnost změnit směr otevírání dveří, hladké boky, schopnost rozptylu tepla: 52W, dokoupitelné příslušenství: kovový zámek 39122, ocelový montážní rám s DIN lištou a modulovým krytem (3x17mod.) I-39145, vnější úchyty (39119) MAGNA se upevní na stěnu bez nutnosti provrtání skříně, tyto univerzální skříně MAGNA IP65 se hodí do vlhkého prostředí a do prostředí, kde klasické kovové skříně rychle korodují. Pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku.\n

Parametry

Výrobce Famatel
Barva Šedá
Hloubka 175 mm
Materiál pouzdra Plast
Povrchová úprava Bez ošetření
Zobrazit všechny parametry