Síťový přepínač 6GK5216-0BA00-2AC2
Na objednávku
Popis produktu
SCALANCE XC216, konfigurovatelný L2 switch průmyslového ethernetu, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 portů, 1x konzolový port, diagnostické LED diody, redundantní napájení, rozsah pracovních teplot od -40°C do +70°C, montáž na standardní DIN lištu, S7-300 a S7-1500 lištu, podpora také kancelářských protokolů (RSTP, VLAN,...), PROFINET IO zařízení, možno nastavit i jako Ethernet/IP, možnost vložení paměťového zařízení C-Plug pro uchování konfigurace, technický list a manuál stažitelný na www.siemens.com/sios
Parametry
Výrobce SIEMENS
Značka SIEMENS
Počet portů 10 Gbps RJ45 0
Počet portů 10 Gbps Mini GBIC 0
Počet portů 40 Gbps Mini GBIC 0
Výrobce SIEMENS
Značka SIEMENS
Počet portů 10 Gbps RJ45 0
Počet portů 10 Gbps Mini GBIC 0
Počet portů 40 Gbps Mini GBIC 0
Počet portů 100 Gbps Mini GBIC 0
Počet portů 100 Mbps POF 0
Způsob montáže DIN lišta
Max. počet stohovatelných spínačů 0
Řiditelné ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Výška 147
mm
Šířka 120
mm
Hloubka 125
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
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 9070031
207,58 Kč
251,17 Kč vč. DPH
Kód: 1314238
81,65 Kč
98,80 Kč vč. DPH
Kód: 5021261
70,06 Kč
84,77 Kč vč. DPH
Kód: 1127942
700,69 Kč
847,83 Kč vč. DPH
Kód: 9069895
6 182,63 Kč
7 480,98 Kč vč. DPH
Kód: 1193977
58 079,16 Kč
70 275,78 Kč vč. DPH
Kód: 1243924
124,79 Kč
151,00 Kč vč. DPH
Kód: 1311544
22 822,04 Kč
27 614,67 Kč vč. DPH
Kód: 1311547
35 995,73 Kč
43 554,83 Kč vč. DPH
Kód: 1311579
9 648,34 Kč
11 674,49 Kč vč. DPH
Kód: 1311582
22 856,96 Kč
27 656,92 Kč vč. DPH
Kód: 1311586
846,83 Kč
1 024,66 Kč vč. DPH
Kód: 1311587
7 681,45 Kč
9 294,55 Kč vč. DPH
Kód: 1311588
34 098,09 Kč
41 258,69 Kč vč. DPH
Kód: 1311603
2 516,00 Kč
3 044,36 Kč vč. DPH
Kód: 1314239
144,35 Kč
174,66 Kč vč. DPH
Kód: 1314249
1 026,69 Kč
1 242,29 Kč vč. DPH
Kód: 1314250
1 172,83 Kč
1 419,12 Kč vč. DPH
Kód: 1314252
1 506,32 Kč
1 822,65 Kč vč. DPH