Síťový přepínač 6GK5208-0HA10-2AA6
Na objednávku
Popis produktu
SCALANCE X208PRO, konfigurovatelný L2 switch průmyslového ethernetu, 8x 10/100 Mbit/s M12 portů, krytí IP65/67, diagnostika pomocí LED, signální kontakt chyby, redundantní napájení, PROFINET IO zařízení, nastavitelný i přes webový server, může být zapojeno v kruhových topologiích, gumové ochrany volných portů, obsahuje elektronický manuál na CD, možnost vložení paměťového zařízení C-Plug pro uchování konfigurace, technický list a manuál stažitelný na www.siemens.com/sios
Parametry
Počet portů 10/100 Mbps M12 8
Počet portů 10/100 Mbps RJ45 0
Počet portů 10/100/1000 Mbps RJ45 0
Počet portů 100 Mbps POF 0
Počet portů 100 Mbps SC 0
Počet portů 10/100 Mbps M12 8
Počet portů 10/100 Mbps RJ45 0
Počet portů 10/100/1000 Mbps RJ45 0
Počet portů 100 Mbps POF 0
Počet portů 100 Mbps SC 0
Počet portů 1000 Mbps GBIC 0
Počet portů 1000 Mbps Mini GBIC 0
Počet portů 1000 Mbps RJ45 0
Počet portů 1000 Mbps SC (LX) 0
Počet portů 1000 Mbps SC (SX) 0
Počet portů 40 Gbps Mini GBIC 0
Počet portů 10 Gbps Mini GBIC 0
Počet portů 10 Gbps RJ45 0
Počet portů 100 Gbps Mini GBIC 0
Počet portů 100/1000 Mbps Mini GBIC 0
Výrobce SIEMENS
Ethernet ANO
Značka SIEMENS
Produktová řada SCALANCE X
Počet kombinovaných portů RJ45/Mini GBIC 0
Počet ostatních portů 0
Způsob montáže DIN lišta
Max. počet stohovatelných spínačů 0
Počet modulových slotů 0
Vrstva 2 ANO
Vrstva 3 NE
Řiditelné ANO
Stupeň krytí (IP) IP65
Výška 125
mm
Šířka 90
mm
Hloubka 124
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
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 9070031
207,58 Kč
251,17 Kč vč. DPH
Kód: 1314238
81,65 Kč
98,80 Kč vč. DPH
Kód: 5021261
70,06 Kč
84,77 Kč vč. DPH
Kód: 1193977
58 079,16 Kč
70 275,78 Kč vč. DPH
Kód: 1243924
124,79 Kč
151,00 Kč vč. DPH
Kód: 1311554
8 535,08 Kč
10 327,45 Kč vč. DPH
Kód: 1311603
2 516,00 Kč
3 044,36 Kč vč. DPH
Kód: 1314239
144,35 Kč
174,66 Kč vč. DPH