Výrobce SIEMENS
Značka SIEMENS
Produktová řada SIMATIC HMI
Počet HW-rozhraní ostatní 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 1
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 1
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 0
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 1
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při DC 19,2...28,8
V
Podpora protokolu pro TCP/IP ANO
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS ANO
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO ANO
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP ANO
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe ANO
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme NE
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Provedení displeje TFT
S barevným displejem ANO
Počet barev displeje 16777216
Úhlopříčka obrazovky 7
palec
Počet obrazových bodů (pixelů), horizontálně 800
Počet obrazových bodů (pixelů), vertikálně 480
Použitelná projektová paměť / uživatelská paměť 12000
kByte
S alfanumerickou klávesnicí NE
Počet funkčních tlačítek, programovatelných 6
Počet tlačítek s LED 6
Počet systémových tlačítek 0
S potvrzovacím tlačítkem / bezpečnostním vypnutím ANO
S dotykovou obrazovkou ANO
Se zobrazením zpráv ANO
Se systémem hlášení (včetně vyrovnávací paměti a potvrzení) ANO
Zobrazení procesní hodnoty (výstup) možné ANO
Výchozí procesní hodnota (vstup) možná ANO
S recepty ANO
Počet úrovní hesla 50
Výstup na tiskárnu k dispozici NE
Počet online jazyků 32
Stupeň krytí (IP) IP65
Provozní teplota 0...45
°C
Vhodné pro nouzové vypnutí ANO
Připojení, zásuvné ANO
Max. výška sklonu podle IEC 60068-2-32 1,2
m
Vhodné pro bezpečnostní funkce ANO
Šířka 248,4
mm
Výška 195
mm
Hloubka 89
mm
Hmotnost 1,3
kg