Signálka LED modulová Z-BEL/R230

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Signálka, kompletní přístroj
  • Kód: 1266153
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-BEL/R230
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 284929
  • Produktová řada: Z-BEL
  • EAN: 4015082849290
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
515,31
623,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Signálka LED modulová Z-BEL/R230
Na objednávku

Popis produktu

Světelné návěstí s integrovanou funkcí blikání, jmenovité provozní napětí LED 230V AC/DC, barva LED červená, svítivost 15 mcd, ztrátový výkon 2W/LED, frekvence blikání typ. 2 Hz, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1-10 mm?, provedení dle normy IEC/EN 60669, VDE 0632

Parametry

Výrobce EATON
Provedení objímky LED
Výška otvoru 0 mm
Značka EATON
Produktová řada Z-BEL
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení