Svítidlo přisazené LED 19W 3000K 2000lm kruh 200 senzor bílá IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1955405
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: SF SLIM RD S 200 P 19W/WH
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4099854102554
  • Produktová řada: SF SLIM
  • EAN: 4099854102554
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
879,68
1 064,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo přisazené LED 19W 3000K 2000lm kruh 200 senzor bílá IP65
Skladem 1 ks

Popis produktu

Nástěnné a stropní svítidlo s vysokou odolností. Vlastnosti produktu: Vysokofrekvenční senzor k detekci denního světla a pohybu. UV-stabilizované polykarbonátové pouzdro, polykarbonátový difuzor. Odolnost proti nárazu: IK10. Tlačítková svorkovnice umožňuje zapojení bez nářadí.. Stupeň krytí: IP65. Světelný tok: až 3,680 lm. Vysoká světelná účinnost: až 105 lm/W. Životnost (L70/B50): až 50 000 h (při 25°C). Okolní teplota při provozu: –30…+50 °C. Výhody produktu: Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP. Vhodné k použití ve veřejných prostorech díky vysoké hodnotě IK. 5letá záruka. Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami). Druh použití: Přímá náhrada za svítidla se zářivkami. Chodby, schodiště, vestibuly. Chodby, podchody. Veřejné prostory. Výbava / příslušenství: Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Značka LEDVANCE
Produktová řada SF SLIM
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro stropní montáž ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení