Svítidlo SF COMPACT 300 24W/3000K IK10 IP65 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1470841
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: SF COMPACT 300 24W/3000K IK10
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075062207
  • Produktová řada: Surface
  • EAN: 4058075062207
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 143,62
2 593,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Svítidlo SF COMPACT 300 24W/3000K IK10 IP65 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Nástěnné a stropní svítidlo s vysokou odolností. Vlastnosti produktu: Vyzařovací úhel: 120°. Stupeň krytí: IP65. Odolnost proti nárazu: IK10. Plášť a kryt z polykarbonátu. Zkouška žhavou smyčkou v souladu s IEC 695-2-1: 850 °C. Možnost kabelového propojení. Výhody produktu: Tenký profil. Odolné vůči vandalismu. Vysoký měrný světelný výkon. Velmi homogenní světlo. LED diody jsou chráněny pro bezpečnou instalaci. 5letá záruka. Druh použití: Chodby. Schodiště. Koupelny. Vestibuly. Veřejné prostory.

Parametry

Jmenovitý proud 110...110 mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení