Jmenovitý proud 100...100
mA
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka LEDVANCE
Produktová řada Surface
Povrchová ochrana pouzdra S práškovým nástřikem
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Matná
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Ostatní
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 30000
h
Max. počet svítidel na jistič B16 50
Max. počet svítidel na jistič C16 64
Stupeň krytí (IP) IP44
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 13
W
Účinnost svítidla 70
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 920
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výška / hloubka 91
mm
Vnější průměr 250
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 2
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Jednotný poměr oslnění (UGR) 23
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO