Jmenovitý proud 350...350
mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka LEDVANCE
Produktová řada Surface Bulkhead
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Matná
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání LineSwitch NE
Stmívání vlastním systémem výrobce NE
Stmívání modulací napájecího napětí NE
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání programovatelné NE
Stmívání RF NE
Stmívání Sine Wave Reduction NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání s tlačítkem NE
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Max. počet svítidel na jistič B16 48
Max. počet svítidel na jistič C16 78
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK10
Třída ochrany II
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 5...40
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení ANO
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 15
W
Účinnost svítidla 93
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1400
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,7
Výška / hloubka 70
mm
Vnější průměr 300
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 2
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO