Sada pro třífázový proud 35 mm2, šedá / modrá / zeleno-žlutá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1631236
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 285-139
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 285-139
  • Produktová řada: 285
  • EAN: 4045454584252
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 547,61
1 872,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Sada pro třífázový proud 35 mm2, šedá / modrá / zeleno-žlutá
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Sada pro třífázový proud; S vysokoproudými svorkami 35 mm?; Jen na lištu DIN 35 × 15; Měď; 35 mm?; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm?; Šedá / modrá / zelená – žlutá

Parametry

Jmenovitý proud In 125 A
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi