Hlídač pohybu 360° přisazený na stěnu IP55 tm.šedá 10m 2s..15min

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Snímač pohybu - senzor
  • Kód: 1825065
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: SENSOR WALL 360DEG IP55 DG
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075244832
  • Produktová řada: SENSOR
  • EAN: 4058075244832
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 626,63
1 968,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Hlídač pohybu 360° přisazený na stěnu IP55 tm.šedá 10m 2s..15min
Skladem 1 ks

Popis produktu

Samostatné senzory pohybu a světla pro nástěnnou montáž s 360° detekčním dosahem. Vlastnosti produktu: Výběr ze 3 režimů provozu (neustále zapnuté světlo, sepnutí pohybem nebo při setmění). Optimalizovaný obvod bez křížení pro provoz LED svítidla. Třída ochrany: IP55. Třída ochrany: II. Výhody produktu: Senzor pro optimalizovanou úsporu energie. Druh použití: Venkovní. Chodby, vstupní prostory. Garáže. Suterén. Podloubí. Různé možnosti upevnění.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Funkce stmívání se stmívacím prvkem NE
Materiál Plast
Min. spínací doba 2 s
Provedení Hlásič pohybu
Zobrazit všechny parametry