Hlídač pohybu 180° přisazený na stěnu IP55 tm.šedá 12m 2s..15min

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Snímač pohybu - senzor
  • Kód: 1825063
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: SENSOR WALL 180DEG IP55 DG
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075244795
  • Produktová řada: SENSOR
  • EAN: 4058075244795
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 6 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 205,81
1 459,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Hlídač pohybu 180° přisazený na stěnu IP55 tm.šedá 12m 2s..15min
Skladem 6 ks

Popis produktu

Samostatné senzory pohybu a světla pro nástěnnou montáž s 180° detekčním dosahem. Vlastnosti produktu: Výběr ze 3 režimů provozu (6 hodin neustále zapnuté světlo, sepnutí pohybem nebo při setmění). Optimalizovaný obvod bez křížení pro provoz LED svítidla. Třída ochrany: IP55. Třída ochrany: II. Výhody produktu: Přesná detekce pohybu díky novému designu senzoru. Druh použití: Venkovní. Chodby, vstupní prostory. Garáže. Suterén. Podloubí. Dosah detekce 180° umožňuje instalaci senzoru přímo vedle dveří.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Funkce stmívání se stmívacím prvkem NE
Materiál Plast
Min. spínací doba 2 s
Provedení Hlásič pohybu
Zobrazit všechny parametry