Hlídač pohybu 110° přisazený na stěnu IP44 bílá 12m 2s..15min

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Snímač pohybu - senzor
  • Kód: 1825060
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: SENSOR WALL 110DEG IP44 WT
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075244733
  • Produktová řada: SENSOR
  • EAN: 4058075244733
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
536,40
649,04 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Hlídač pohybu 110° přisazený na stěnu IP44 bílá 12m 2s..15min
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Samostatné senzory pohybu a světla pro nástěnnou montáž s 110° detekčním dosahem. Vlastnosti produktu: Sepnutí pohybem. Třída ochrany: IP44. Třída ochrany: II. Výhody produktu: Senzor pro optimalizovanou úsporu energie. Druh použití: Venkovní. Chodby, vstupní prostory. Garáže. Suterén. Podloubí.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva Bílá
Funkce stmívání se stmívacím prvkem NE
Materiál Plast
Min. spínací doba 2 s
Zobrazit všechny parametry