Hlídač pohybu 360° zapuštěný na strop IP20 bílá 6m 2s..15min

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Snímač pohybu - senzor
  • Kód: 1812320
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: SENSOR CEILING FLUSH 360DEG WT
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075240315
  • Produktová řada: SENSOR
  • EAN: 4058075240315
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
791,72
957,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Hlídač pohybu 360° zapuštěný na strop IP20 bílá 6m 2s..15min
Na objednávku

Popis produktu

Samostatné senzory pohybu a světla pro zapuštěnou stropní montáž. Vlastnosti produktu: Výběr ze 2 režimů provozu (6 hodin neustále zapnuté světlo, sepnutí pohybem). Stupeň krytí: IP20. Třída ochrany: II. Výhody produktu: Senzor pro optimalizovanou úsporu energie. Kompaktní design. Druh použití: Vnitřní. Schodiště. Suterén. Toalety.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva Bílá
Funkce stmívání se stmívacím prvkem NE
Materiál Plast
Min. spínací doba 2 s
Zobrazit všechny parametry