Hlídač pohybu 360° přisazený na strop IP44 bílá 6m 2s..15min

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Snímač pohybu - senzor
  • Kód: 1825059
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075244719
  • Produktová řada: SENSOR
  • EAN: 4058075244719
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 8 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
898,98
1 087,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Hlídač pohybu 360° přisazený na strop IP44 bílá 6m 2s..15min
Skladem 8 ks

Popis produktu

Samostatné senzory pohybu a světla pro stropní montáž. Vlastnosti produktu: Výběr ze 2 režimů provozu (6 hodin neustále zapnuté světlo, sepnutí pohybem). Třída ochrany: IP44. Třída ochrany: II. Výhody produktu: Senzor pro optimalizovanou úsporu energie. Kompaktní design. Druh použití: Vnitřní. Schodiště. Suterén. Toalety.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva Bílá
Funkce stmívání se stmívacím prvkem NE
Materiál Plast
Min. spínací doba 2 s
Zobrazit všechny parametry