Sedna Design zásuvka 2-násobná s clonkami rámeček šroubová bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
167,20
202,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   96,0 KS

Sedna Design zásuvka 2-násobná s clonkami rámeček šroubová bílá
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements zásuvka SDD311211C je kompletní výrobek se zemnícím kolíkem v bílé barvě. Připojovací svorky jsou zvedací svorky. Toto zařízení je normou České republiky. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Díky materiálům ASA a PC, ze kterého je tato zásuvka vyrobena, je spolehlivá a odolná. Povrch je lesklý a přináší do místnosti špičkový pocit. Maximální dovolený výkon 3 680 W. A jmenovitý proud je 16 A. Má šířku 120 mm, výšku 85 mm, hloubku 45 mm s přesahem 24 mm. Výrobek váží 0,095 kg. Zařízení je upevněno pomocí čelistí nebo šroubů. Tento výrobek je prodáván po 1 kuse. Konfigurace výstupu této zásuvky je 2 x 2P + E s clonkami. Dosahuje také stupně ochrany IP20 a má rovněž označení kvality CE. Navíc splňuje normu IEC 60884-1. Získal také certifikát ESC. Sedna Design and Elements je prvotřídní řada produktů v mnoha moderních barách a texturách, které vnášejí do Vašeho domova vzhled a dojem dřeva, kamene, kovu a skla.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení S ochranným kolíkem
Značka Schneider Electric
Produktová řada Sedna Design
Počet aktivních kontaktů (kruhové) 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení