Sedna Design zásuvka 1-násobná s clonkami víčko IP44 bezšroub. bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
217,13
262,73 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   120,0 KS

Sedna Design zásuvka 1-násobná s clonkami víčko IP44 bezšroub. bílá
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements zásuvka SDD211014 je mechanismus s montážním rámečkem a zemnícím kolíkem v bílé barvě. Připojovací svorky této zásuvky jsou bezšroubové svorky. A toto zařízení je evropská norma. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Odolá proudu vody, jelikož je integrován s víkem,a i proto je to ideální volbou do míst jako kuchyň Zásuvka je vyrobena z ASA+ PC, který ji tvoří ještě odolnější. Povrch je lesklý, což zaručuje jasný a poutavý povrch. Maximální povolený výkon je 3 680 W. A jmenovitý proud je 16 A. Má šířku 73 mm, výšku 73 mm a hloubku 50 mm s přesahem 29 mm. Výrobek váží 0,072 kg. Zařízení je upevněno pomocí čelistí nebo šroubů. Tento výrobek je prodáván po 1 kuse. Konfigurace výstupu této zásuvky je 2P + E s clonkami kvůli bezpečnosti. Po dosažení úrovně IP44 má zařízení lepší odolnost vůči pevným částicím a kapalinám. Má rovněž označení kvality CE. Navíc splňuje normu IEC 60884-1. Získal také certifikát BBJ. Sedna Design and Elements je prvotřídní řada produktů v mnoha moderních barách a texturách, které vnášejí do Vašeho domova vzhled a dojem dřeva, kamene, kovu a skla.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení S ochranným kolíkem
Značka Schneider Electric
Produktová řada Sedna Design
Počet aktivních kontaktů (kruhové) 1
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení