Sedna Design zásuvka 1-násobná s clonkami bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
130,82
158,29 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   120,0 KS

Sedna Design zásuvka 1-násobná s clonkami bílá
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements zásuvka SDD11011 je mechanismus s montážním rámečkem a zemnícím kolíkem v bílé barvě. Připojovací svorky této zásuvky jsou zvedací svorky. Toto zařízení je evropská norma. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Díky materiálu PC, ze kterého je tato zásuvka vyrobena, je poměrně spolehlivá a odolná. Povrch je lesklý, což zaručuje jasný a poutavý povrch. Maximální povolený výkon je 3 680 W. A jmenovitý proud je 16 A. Má šířku 73 mm, výšku 73 mm a hloubku 38 mm s přesahem 29 mm. Výrobek váží 0,069 kg. Upevnění je zajištěno pomocí šroubů nebo drápků Tento výrobek je prodáván po 1 kuse. Konfigurace výstupu této zásuvky je 2P + E s clonkami kvůli bezpečnosti. Hodnota IP tohoto zařízení je IP20. Má rovněž označení kvality CEC. Navíc splňuje normu IEC 60884-1. Získal také certifikát BBJ. Sedna Design and Elements je prvotřídní řada produktů v mnoha moderních barách a texturách, které vnášejí do Vašeho domova vzhled a dojem dřeva, kamene, kovu a skla.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení S ochranným kolíkem
Značka Schneider Electric
Produktová řada Sedna Design
Počet aktivních kontaktů (kruhové) 1
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení