Sedna Design záslepka bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Víko na krabici / pouzdro pro montáž na stěnu / strop
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
122,13
147,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sedna Design záslepka bílá
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements kryt rolet SDD11904 v bílé barvě s montážním rámečkem. Díky termoplastu ABS-UV se stabilizovaným UV, ze kterého je tento zaslepovací kryt vyroben, je spolehlivý a odolný. Má šířku 73 mm, výšku 73 mm a hloubku 43 mm s přesahem 31 mm. A výrobek váží 0,038 kg. Toto příslušenství je uzavírací prvek sloužící ke krytí. Zařízení je upevněno pomocí čelistí, drápků a šroubů. Hodnota IP tohoto zařízení je IP20. Povrch je lesklý a přináší do místnosti špičkový pocit. Sedna je nová generace elektrických spínačů inspirovaných módou a vzhledem interiéru. S Sedna Design and Elements můžete namíchat a sladit vložku a krycí rámeček. Sedna odpovídá dekoračnímu stylu a preferencím všech našich zákazníků, od industriálních stylů po vintage, či přírodních.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Délka 73 mm
Hloubka 43 mm
Provedení Záslepný kryt
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení