Sedna Design vývod kabelový 25A bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ochranný kryt přístrojů pro kanálový vývod
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
192,71
233,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sedna Design vývod kabelový 25A bílá
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements kabelová zásuvka SDD11903 jsou mechanismus s upev. rámečkem, barva dřevo. Připojovací svorky jsou bezšroubové svorky. A jmenovitý proud je 25 A. Povrch je satén. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Díky materiálu ABS (akrylonitril butadien-styren), ze kterého je tato kabelová zásuvka vyrobena, je spolehlivá a odolná. Má šířku 73 mm, výška 58 mm a hloubka 73 mm s přesahem 31 mm. A výrobek váží 0,067 kg. Zařízení je upevněno pomocí šroubů nebo čelistí. Dále toto zařízení dosahuje hodnoty IP20. Má také označení kvality AENOR. Získal také certifikát CE. Sedna je nová generace elektrických spínačů inspirovaných módou a vzhledem interiéru. Moderní čáry, které odrážejí dnešní trendy a rafinovaný estetický vývoj, Sedna je víc než jen dodatečný nápad. Jedná se o finální dotyk, který do interiérů vašich zákazníků přidává lesk.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Materiál Ostatní
Vhodné pro Kanálový vývod
Značka Schneider Electric
Produktová řada Sedna Design
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení