Sedna Design termostat pokojový antracit

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pokojový termostat
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 179,99
2 637,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sedna Design termostat pokojový antracit
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements termostat SDD114506 je mechanismus s montážním rámečkem v barvě antracit. Připojovací svorky jsou sloupové svorky Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Díky termoplastu ABS-UV se stabilizovaným UV, ze kterého je tento termostat vyroben, je spolehlivý a odolný. Maximální povolený výkon je 3 600 W. A jmenovitý proud je 16 A. Má natřený povrch, se kterým je odolnější proti opotřebení a korozi. Má šířku 71 mm, výšku 71 mm, hloubku 47 mm s přesahem 14,4 mm. A výrobek váží 0,08795 kg. Udávaná teplota tohoto termostatu je poměrně přesná, s přesností měření 1 °C. Upevnění je zajištěno šrouby Dosahuje také stupně ochrany IP20. Navíc splňuje normu EN 60730-2-9. Má označení kvality CE. Získal také certifikát GOST-R. Sedna je nová generace elektrických spínačů inspirovaných módou a vzhledem interiéru.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Antracit
Hloubka 40 mm
Nevýbušné NE
Obsluha Otočení
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení