Sedna Design spínač 1 bezšroubový antracit

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
150,37
181,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Sedna Design spínač 1 bezšroubový antracit
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements spínač SDD114101 je mechanismus s montážním rámečkem v barvě antracit. Toto je jednosměrný přepínač. Spínač je vyroben z termoplastu ABS-UV se stabilizovaným UV, který jej tvoří ještě odolnější. A jmenovitý proud je 10AXR s maximálním přípustným výkonem 2300 W. Povrchová úprava s nátěrem z něj činí výjimečné odolný proti korozi. Má šířku 73 mm, výšku 73 mm a hloubku 37 mm s přesahem 24 mm. Výrobek váží 0,061 kg. Připojovací svorky tohoto spínače jsou šroubové svorky. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Upevnění je zajištěno drápky, šrouby. Hodnota IP tohoto zařízení je IP20. Má rovněž označení kvality CEC. Navíc splňuje normu IEC 60669-1. Získal také certifikát GOST-R. Spínače mají zaoblený profil, který vytváří dojem, že spínač není zapuštěný do stěny, nýbrž se vznáší před ní, což dodává lehkost i eleganci. Sedna je nová generace elektrických spínačů inspirovaných módou a vzhledem interiéru. Povrchové úpravy vložky a krytu rámečku lze nakombinovat tak, aby vše ladilo v jakémkoliv domácnosti.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Antracit
Druh zapojení Ostatní
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry