Sedna Design rámeček 2-násobný bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rámeček pro domovní spínače
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
47,77
57,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   30,0 KS

Sedna Design rámeček 2-násobný bílá
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements krycí rámeček SDD311802 v bílé barvě. Odpovídající montážní skříň může být zapuštěna do povrchu stěny. Její upevnění je zajištěno šrouby. Krycí rámeček je vyroben z termoplastu ABS-UV se stabilizovaným UV, který jej tvoří ještě odolnější. Šířka je 85 mm, výška 156 mm a hloubku 10 mm. Výrobek váží 0,017 kg. Dosahuje také stupně ochrany IP20. Povrch je lesklý a přináší do místnosti špičkový pocit. Sedna jde ještě dále, pokud jde o ergonomii, snadnou instalaci a použití, spolehlivost a kvalitu povrchových úprav. Všechny krycí rámečky jsou dostupné ve všech úpravách a lze je kombinovat a sladit se všemi povrchy. Univerzální krycí rámečky pro 1 až 5 funkcí lze instalovat vodorovně nebo svisle. Všechny krycí rámečky pro Sedna Design a Sedna Elements jsou také hodnoceny jako IP20 A IP44 s ČTYŘIKRÁT MÉNĚ ČÍSELNÝCH ÚDAJŮ O PRODUKTECH. Krycí rámečky se montují pomocí 8bodového nacvakávacího systému, aby se zajistilo, že jsou dokonale zapuštěny do stěny. Do sebe zapadající montážní rám umožňuje snadné zarovnání více zařízení. Stejně jako šroubové otvory, které kompenzují špatné zarovnaní Hrany krycího rámečku jsou zaoblené a zakřivují se vůči zdi. Tvar byl specificky navržen tak, aby zabránil usazování prachu. Sedna Design and Elements je prvotřídní řada produktů, dostupných v řadě moderních barev a textur, které vnášejí do Vašeho domova vzhed a dojem dřeva, kamene, kovu a skla.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Sedna Design
Počet jednotek horizontálně 2
Počet jednotek vertikálně 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení